Pouzdro na ochranné brýle 3M™, na zip, 12-0600-00

Č. pol.: 7000032497
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Puzdro na okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000032497
EAN/GTIN 04046719306374
Číslo výrobcu 7000032497
Číslo L L01110 149

Popis

Prevedenie:

Vhodné pro: Všechny standardní ochranné brýle výjimka: LED-Light Vision, Force3-Kit

Popis:

Měkké černé pouzdro naUzavřené brýlee zipem 3M™ je vhodné jako pouzdro pro všechny standardní brýle (s výjimkou brýlí LED-Light Vision a Force3-Kit). Díky poutku na opasek lze pouzdro nosit na opasku nebo jej lze připevnit ke kalhotám pomocí karabiny.

Charakteristika:

Sortiment vaků na přenášení a sáčků z mikrovlákna
Pro bezpečné uložení ochranných brýlí 3M™ a prodloužení of Life
Snadné uložení, když se nepoužívá, a kapsy z mikrovlákna pro čištění
Vhodné pro ochranné brýle 3M™ a ochranné brýle 3M™