3M™ ET 1182 Měděná fólie hladká, s vodivým lepidlem na obou stranách, měděná, 584 mm x 16,5 m, 0,09 mm

Č. pol.: 7000009142
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000009142
EAN/GTIN 04710367098928
Číslo výrobcu 7000009142

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Barva mědi
Velmi dobrá punchability
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 584 mm
Odolné vůči oxidaci

Popis:

Stínicí 3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1182 je 3,5 milimetru silná stínicí s akrylovým lepidlem. Tato nehořlavá je určena k fyzickému a elektrickému spojení dvou povrchů. Jeho ochranná fólie je odlepitelná a umožňuje snadnou aplikaci a nekomplikované vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
Vhodné pro fyzické a elektrické připojení dvou povrchů
Nehořlavé
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Akrylové lepidlo je odolné vůči rozpouštědlům

Poznámka:

Stínění konektorů a kabel
Ekvipotenciální spojení