3M™ Upevňovací smyčka SJ3571, bílá, 25 mm x 45,7 m, 3,8 mm

Č. pol.: 7000001972
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000001972
EAN/GTIN 50021200872773
Číslo výrobcu 7000001972

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Páska sháčky resp. očky
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 25.4 mm
Úspora času

Popis:

s háčkem a smyčkou 3M™ se skládá ze dvou komponentů, jejichž vzájemné spojení lze v případě potřeby několik tisíckrát přelepit. Jedna část má malé háčky, druhá má pružné smyčky, které se spojují lehkým tlakem. To umožňuje kontrolovatelný, skrytý systém aplikačního spojení pro uvolnitelné upevnění. Oblasti použití výrobku jsou například v automobilovém a reklamním průmyslu. Akrylátové lepidlo je vhodné pro mnoho podkladů, např. pro vysokoenergetické a nízkoenergetické plasty, kovy a práškové nátěry.

Charakteristika:

Vybaven akrylátovým lepidlo
Okamžité snížení nákladů
Zvýšení produktivity.
Vynikající lepivost mezi konci a koncem
Vysoká teplota, vlhkost a odolnost vůči UV záření

Poznámka:

Automobilový průmysl
Oblast elektroniky
Konstrukce letadel
Konstrukce železničních vozidel
Reklamní a dekorační prostor
Odnímatelné upevňovací prvky