Bit Precision pre drážku, 1/4 palca, E 6,3 8

Č. pol.: 674257 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,82 € / ks
  • Od 10 ks
    4,02 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
379 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PrecisionBits
Šírka čepele 8 mm
Hrúbka reznej hrany 1,2 mm
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674257 8
EAN/GTIN 7610733221523
Číslo výrobcu E6.100/5

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Pre skrutky s drážkou podľa normy DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
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
    Šírka rezu / celá dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka