Súprava razových skrutkovačov KK900 19

Č. pol.: 673010 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu KK 900 súprava 1
Počet dielov 19
Počet skrutkovačov 18
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; Plochý skrutkovač
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 673010 19
EAN/GTIN 4013288222176
Číslo výrobcu 05018110001

Popis

Prevedenie:

Na uvoľňovanie nepoddajných skrutkových spojov. Impulz úderu kladiva sa mení na rotačný pohyb s uvoľňovacím momentom približne 25 Nm. Priebežná čepeľ zabezpečuje prenos energie bez strát.
Na použitie so špeciálne kalenými a mimoriadne odolnými bitmi s vonkajším šesťhranným 1/4-palcovým pohonom.

Výhoda:

Podľa potreby sú k dispozícii funkcie rázového uťahováka a skrutkovača.

Rozsah dodávky:

Skrutkovací hrot pre Phillips, 70 mm: 1 ks Veľ. PH1; PH2; PH3
Skrutkovací bit pre Pozidriv, 70 mm: 1 ks Veľ. PZ1; PZ2; PZ3
Skrutkovací hrot pre šesťhran, 70 mm: á 1 ks. 3; 4; 5; 6 mm
Skrutkovací bit pre Torx, 70 mm: á 1 ks TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Skrutkovací bit pre drážky, 70 mm: á 1 ks 4; 5,5; 6,5 mm
Rukoväť rázového skrutkovača: 1 ks