Súprava skrutkovačov na elektroniku Typ micro, ESD 25

Č. pol.: 669924 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Počet skrutkovačov 25
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom; 6-hranný nástrčný kľúč; skrutkovač na skrutky Microstix®; skrutkovač Pentalobe; skrutkovač s kombinovaným profilom Phillips/drážka
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669924 25
EAN/GTIN 4013288219459
Číslo výrobcu 05134019001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s otočným strediacim uzáverom a rýchlootáčacou zónou. Čepeľ zo špeciálnej ocele.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.
Ergonomicky navrhnutá viaczložková rukoväť.
  • Otočný uzáver s ľahkým chodom na upevnenie špičky prstov cieľového prsta na precíznu prácu.
  • Optimálne tvarovaná rýchlootáčacia zóna na rýchle a efektívne skrutkovanie.
  • Silová zóna na prenos vyššieho krútiaceho momentu, čepeľ z kvalitnej nástrojov ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.

Použitie:

Na prácu na elektrických dieloch v oblastiach ohrozených elektrostatickou energiou.

Rozsah dodávky:

25-dielne v praktickej textilnej skladacej taške.
Po 1 skrutkovači pre Phillips veľ. PH000; PH00; PH0; PH1.
Po 1 plochom skrutkovači veľ. 0,8; 1,5 mm.
1 skrutkovač pre kombinovaný profil Phillips/drážka veľ. PH/SL1.
Po 1 skrutkovači pre Torx® veľ. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
Po 1 skrutkovači pre Torx® s pridržiavacou funkciou veľ. TX8; TX10.
1 skrutkovač pre Torx Plus® veľ. 1IPR.
Po 1 skrutkovači pre Torx® s veľkosťou kolíka TX6; TX8.
1 skrutkovač s nástrčnými kľúčmi veľ. SW3.
Po 1 skrutkovači pre Pentalobe veľ. PL1.1; PL1.4.
Po 1 skrutkovači pre Microstix® veľ. m; 00; F; 0.
1 vyhadzovač veľ. 3,5 mm.

Poznámka:

25-dielna súprava ESD „Big Pack“ dostupná v našom obchode pod č. 669924 veľ. 25.