Jednopólová fázová skúškačka 3

Č. pol.: 665030 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
600 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 247
Šírka čepele 3 mm
Dĺžka čepele 70 mm
Celková dĺžka 145 mm
Kontrolná oblasť 150 V - 250 V
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Clip-on Áno
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 665030 3
EAN/GTIN 4013288140289
Číslo výrobcu 05005655001

Popis

Prevedenie:

Plastová rukoväť s izolovanou čepeľou skrutkovača a prvkom clip-on.
Skúšobný rozsah 150 − 250 V.

Poznámka:

Tieto skúšačky napätia spĺňajú bezpečnostné predpisy podľa VDE 0680/6. Žiarovky preto nie je možné vymeniť.