{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Classic VDE | |
Šírka čepele b | 3,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Označenie čepelí | 2 | |
Hrúbka čepelí a | 0,6 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 190 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 663003 3,5 | |
EAN/GTIN | 7610733278343 | |
Číslo výrobcu | 5100.SL 2-100/3,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý elektrikársky skrutkovač Slim Classic plne izolovaný 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
646 kus/y s okamžitým dodaním
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 208 kus/y s okamžitým dodaním
3,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 190 | 187 |
Dĺžka čepele | 100 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Šírka čepele b | 3,5 | 3,5 |
Hrúbka čepelí a | 0,6 | 0,6 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |