Pracovní stůl na kolečkách se zadní stěnou + sortiment háčků

Č. pol.: 6623990
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6623990
EAN/GTIN 4010886662397
Číslo výrobcu 6623990
Číslo L L60160 5322

Popis

Popis:

Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Tělo:
Rozměry: V 985 x Š 1100 x H 550 mm
Deska z vícevrstvého laminovaného bukového dřeva o tloušťce 30 mm, povrch navíc chráněn lakem na lněný olej
Velký úložný prostor s policí a dvířky
Se zadní deskou, čtvercová perforace 10 x 38 mm pro upevnění háčků a nářadí, lze spustit, vysunutá pomocí 2 plynových tlakových pružin
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Šuplíky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Široké zásuvky (š. 480 x hl. 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní zámek na zásuvku, ovládání jednou rukou
Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg
Těžký podvozek GEDORE:
Celková nosnost 700 kg, v pojízdném provozu 500 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje plynulý chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
Příslušenství:
2 distanční moduly č. 1 a 2. 1500 ED-70 K
10 podélných (LT) a 2 příčné (QT) příčky z pozinkovaného ocelového plechu
Možnosti:
Optimální montáž s moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT)
Další provedení zásuvek na vyžádání
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
  • Počet koleček: 4
  • Počet podélných děličů: 3
  • Počet příčných děličů: 2
  • Počet zásuvek: 7
  • Tloušťka pracovní desky [mm]: 30 mm
  • Konstrukce: Pojízdný pracovní stůl se zadním panelem + sortiment háčků
  • Průměr pevných koleček [2x): 200
  • Dynamická nosnost [kg]: 500 kg
  • Barva: GEDORE modrá
  • Celková šířka [mm]: 1.100 mm
  • Celková výška [mm]: 985 mm
  • Celková délka [mm]: 550 mm
  • Průměr koleček s brzdami (2x): 125
  • Materiál: Ocelový plech
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Typ zásuvky:
    • 5x typ 1, v. = 67 mm
    • 1x typ 2, v. = 137 mm
    • 1x typ 3, v. = 207 mm
  • Statická nosnost [kg]: 700 kg
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
  • Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: ano
  • Počet skříněk: ano
  • Samostatný výsuvný doraz: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo