Momentový skrutkovač iTorque® s digitálnym displejom 500

Č. pol.: 659935 500

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 59,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Uchytenie bitu: D 6,3; F 6,3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu iTorque®
Maximálny uťahovací moment 500 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Uchytenie bitu D 6,3; F 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria iTorque®
Celková dĺžka L 134 mm
Rozsah krútiaceho momentu 100 cNm - 500 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 1 Nm - 5 Nm
Rozlíšenie 1 cNm
40 mm
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia vymeniteľná čepeľ
Meracia technika mechanický
Pevne nastavený krútiaci moment nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfin
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií CR1220 MFR FH
chemické zloženie lítium
Hmotnosť 372 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659935 500
EAN/GTIN 4010995368883
Číslo výrobcu 36888

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná, pohodlná kovovo-plastová kompozitná rukoväť zaručuje ergonomickú prácu a jednoduché použitie nastavených krútiacich momentov. Jednoduché a rýchle odčítanie alebo nastavenie pomocou veľkého digitálneho displeja. Automatické vypnutie po 15 sekundách (životnosť batérie minimálne 1 rok). Výmena batérie vo výrobe alebo počas rekalibrácie. Zobrazenie je prepínateľné medzi Nm, lbfin. Vrátane čepele držiaka bitov č. 659932 pre 1/4-palcové bity.
Merné jednotky: Nm, lbfin

Výhoda:

Pomocou integrovanej funkcie počítania sa zaznamenajú použitia a tým sa uľahčí sledovanie pomocou skúšobného prostriedku.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Ďalšie náhradné čepele pod č. 659940659946.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely