Momentový skrutkovač so stupnicou 34

Č. pol.: 659933 34
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Uchytenie bitu: D 6,3; F 6,3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 7400
Maximálny uťahovací moment 34 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Uchytenie bitu D 6,3; F 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 142 mm
Rozsah krútiaceho momentu 10 cNm - 34 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 0,1 Nm - 0,34 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 1,5 cNm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 122 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659933 34
EAN/GTIN 4013288179012
Číslo výrobcu 05074770001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftformna bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S rýchloupínacím držiakom Rapidaptorpre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 und E 6,3.
Nastavenie krútiaceho momentu pomocou stupnice mikrometra rukou (prípadne od veľ. 600 pomocou pomocného náradia alebo vidlicového kľúča SW17).

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).
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
    Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka