{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Séria | 733/10 | |
Šírka b | 22,5 mm | |
Výška h | 11 mm | |
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
s funkciou račne | nie | |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657910 1-11 | |
EAN/GTIN | 4018754034369 | |
Číslo výrobcu | 58231011 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otvorený očkový nástrčný nástroj 1-11
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
43,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
32,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 22,5 | 22,6 |
Vkladacia stopka | 9×12 | 9×12 |
s funkciou račne | nie | nie |
Rozmer cez steny | 11 | 11 |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč | Očkový nástrčný kľúč |