{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 60 mm | |
Výška h | 20 mm | |
Rozmer cez steny | 41 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 30 mm | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657900 2-41 | |
EAN/GTIN | 4018754034345 | |
Číslo výrobcu | 58224041 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkový nástrčný kľúč 2-41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
63,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
47,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vkladacia stopka | 14×18 | 14×18 |
Výška h | 20 | 19 |
Rozmer cez steny | 41 | 41 |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 30 | 31 |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | nie |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč | Očkový nástrčný kľúč |