{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 34,5 mm | |
Výška h | 15 mm | |
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 mm | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657900 2-22 | |
EAN/GTIN | 4018754034277 | |
Číslo výrobcu | 58224022 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkový nástrčný kľúč 2-22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
51,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
38,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 34,5 | 35 |
Vkladacia stopka | 14×18 | 14×18 |
Výška h | 15 | 15 |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 | 25 |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | nie |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč | Očkový nástrčný kľúč |