{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 27 mm | |
Výška h | 12 mm | |
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 mm | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657900 2-17 | |
EAN/GTIN | 4018754034239 | |
Číslo výrobcu | 58224017 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkový nástrčný kľúč 2-17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
42,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
344 kus/y s okamžitým dodaním
32,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 27 | 27,5 |
Vkladacia stopka | 14×18 | 14×18 |
Rozmer cez steny | 17 | 17 |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 | 25 |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | nie |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč | Očkový nástrčný kľúč |