Očkový nástrčný kľúč 2-16

Č. pol.: 657900 2-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Šírka b 25,5 mm
Výška h 12 mm
Rozmer cez steny 16 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 25 mm
Vkladacia stopka 14×18 mm
Nástroje s račňovou funkciou nie
Druh produktu Očkový nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657900 2-16
EAN/GTIN 4018754034222
Číslo výrobcu 58224016

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Poznámka:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!
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
    Typ rozmer kľúča Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka