{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 23 mm | |
Výška h | 11 mm | |
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 mm | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657900 2-14 | |
EAN/GTIN | 4018754034208 | |
Číslo výrobcu | 58224014 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkový nástrčný kľúč 2-14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
42,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
32,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 23 | 23 |
Vkladacia stopka | 14×18 | 14×18 |
Výška h | 11 | 12 |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 | 25 |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | nie |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč | Očkový nástrčný kľúč |