Otvorený nástrčný nástroj 2-41

Č. pol.: 657800 2-41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Šírka b 82 mm
Výška h 15 mm
Rozmer cez steny 41 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 36,5 mm
Vkladacia stopka 14×18 mm
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Druh produktu Otvorený nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657800 2-41
EAN/GTIN 4018754158294
Číslo výrobcu 58214041

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Poznámka:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Otvorený nástrčný nástroj  2-41

Otvorený nástrčný nástroj 2-41

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
64,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním
47,91 €
Šírka b 82 82,5
Vkladacia stopka 14×18 14×18
Výška h 15 14
Povrch chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Rozmer cez steny 41 41
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 36,5 40
Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj nástrčný nástroj
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
    Typ rozmer kľúča Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka