{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 50 mm | |
Výška h | 11 mm | |
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 mm | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Druh produktu | Otvorený nástrčný nástroj |
Číslo položky | 657800 2-21 | |
EAN/GTIN | 4018754033997 | |
Číslo výrobcu | 58214021 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Otvorený nástrčný nástroj 2-21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
51,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
38,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 50 | 45,2 |
Vkladacia stopka | 14×18 | 14×18 |
Výška h | 11 | 11 |
Rozmer cez steny | 21 | 21 |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Druh produktu | Otvorený nástrčný nástroj | Otvorený nástrčný nástroj |