{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 30 mm | |
Výška h | 7 mm | |
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 mm | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Druh produktu | Otvorený nástrčný nástroj |
Číslo položky | 657800 2-13 | |
EAN/GTIN | 4018754033928 | |
Číslo výrobcu | 58214013 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Otvorený nástrčný nástroj 2-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
42,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
246 kus/y s okamžitým dodaním
32,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 30 | 29,7 |
Výška h | 7 | 7 |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) |
Rozmer cez steny | 13 | 13 |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 | 25 |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |