{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 30 mm | |
Výška h | 7 mm | |
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Séria | 731/10 | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Druh produktu | Otvorený nástrčný nástroj |
Číslo položky | 657800 1-12 | |
EAN/GTIN | 4018754033843 | |
Číslo výrobcu | 58211012 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otvorený nástrčný nástroj 1-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
41,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
28,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 30 | 27,5 |
Vkladacia stopka | 9×12 | 9×12 |
Výška h | 7 | 5,7 |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) |
Rozmer cez steny | 12 | 12 |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |