{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 26 mm | |
Výška h | 5,5 mm | |
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Séria | 731/10 | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Druh produktu | Otvorený nástrčný nástroj |
Číslo položky | 657800 1-11 | |
EAN/GTIN | 4018754033836 | |
Číslo výrobcu | 58211011 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otvorený nástrčný nástroj 1-11
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
39,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
28,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 26 | 26 |
Vkladacia stopka | 9×12 | 9×12 |
Výška h | 5,5 | 5,7 |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 | 17,5 |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Druh produktu | Otvorený nástrčný nástroj | Otvorený nástrčný nástroj |