Zalamovací momentový kľúč so stupnicou 25

Č. pol.: 657735 25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 131,50 € PU (ks)
  • 54,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±4
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 25 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±4 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 345 mm
Rozsah krútiaceho momentu 5 Nm - 25 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 0,1 Nm
Hmotnosť 1 110 g
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia optická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie dlhej dráhy
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Funkcia sklopenia áno
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 266 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 271,8 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657735 25
EAN/GTIN 4045197684820

Popis

Prevedenie:

Jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný podľa stupnice a samočinne vypínací. Lomený uvoľňovací mechanizmus zabraňuje nechcenému nadmernému utiahnutiu. Uťahovanie doľava prestrčením nástrčných nástrojov.
Merné jednotky: Nm

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±4 % nastavenej hodnoty.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.