Nadstavec na otvorený kľúč 5,5

Č. pol.: 657323 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka b 13 mm
Výška h 3 mm
Rozmer cez steny 5,5 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 25 mm
Vkladacia stopka ⌀ 6 mm
Druh produktu Otvorený nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657323 5,5
EAN/GTIN 4580135821672
Číslo výrobcu SH6DX5.5

Popis

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče: Č. 657320 veľ. 2 a 5
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka