Elektronický momentový kľúč s elektrickým pohonom 203

Č. pol.: 655305 203
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±2; ±3
  • Napojenie aplikácie: OneKey
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±2 %; ±3 %
Napojenie aplikácie OneKey
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 597 mm
Rozsah krútiaceho momentu 16,9 Nm - 203,4 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 12,5 lbfft - 150 lbfft
Rozsah krútiaceho momentu 150 lbfin - 1 800 lbfin
Rozlíšenie 0,1 Nm
Hmotnosť 2 600 g
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia akustická; haptická; optická
Princíp spúšťania vibračný motor
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Menovité napätie 12 V
Konštrukcia motora Fuel™
Počet otáčok na voľnobeh 0 min-1 - 100 min-1
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika elektronický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba akustický signál; s vypínaním; so zobrazením
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 655305 203
EAN/GTIN 4058546229153
Číslo výrobcu 4933464970

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť predbežného utiahnutia skrutky elektr. pohonom. Následné manuálne utiahnutie až po nastavený požadovaný uťahovací moment. Nastavenie a ovládanie prebieha priamo na kľúči s nastaviteľným uťahovacím momentom.
  • Rýchle hlásenia o uťahovacích momentoch prostredníctvom ONE-KEY™ na vytvorenie správ.
  • LCD-displej s výraznými farbami a rýchlymi odozvami. Spätné hlásenie o stave a zobrazenie relevantných informácií.
  • Varovné signály sú voliteľne nastaviteľné ako haptické (vibrácia), optické (LED a displej) a akustické alebo v kombinácii. Okamih predbežného varovania možno individuálne nastaviť.
  • Možnosť uloženia až do 28 000 nameraných hodnôt na kľúči s nastaviteľným uťahovacím momentom.
  • S pripomenutím kalibrácie. V závislosti od počtu zaťažení alebo časového intervalu.

Merné jednotky: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

V smere otáčania hodinových ručičiek ±2 %, proti smeru otáčania hodinových ručičiek ±3 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

Vrátane 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion-akumulátora, nabíjačky C12C a stabilného kufra z umelej hmoty.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814 a nasl. a 073840. Rekalibrácia prebieha u výrobcu.