{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 5,6 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,6 Nm - 5,6 Nm | |
Dĺžka | 51 mm | |
Priemer | 21 mm | |
Dĺžka kábla | 1,2 m | |
Hmotnosť | 0,16 kg | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Štvorcové hnacie prvky | 1/4 palec | |
Druh produktu | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu |
Číslo položky | 654910 5,6 | |
EAN/GTIN | 856986007010 | |
Číslo výrobcu | IL-50I-G2 |