Snímač krútiaceho momentu pre TTS-2000 340

Č. pol.: 654910 340
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 238,00 € PU (ks)
  • 308,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 340 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±1 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah krútiaceho momentu 34 Nm - 340 Nm
Dĺžka 92 mm
Priemer 37 mm
Dĺžka kábla 1,2 m
Hmotnosť 0,37 kg
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Štvorcové hnacie prvky 1/2 palec
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 654910 340
EAN/GTIN 856986007058
Číslo výrobcu IL-250F-G2

Popis

Prevedenie:

Vstavaný SMART čip, ktorý šetrí rozpoznávanie snímača, zaisťuje možnosť výmeny všetkých komponentov systému. Tieto snímače krútiaceho momentu odolávajú mechanickému preťaženiu až do 150 % menovitej hodnoty. Po dosiahnutí 110 % menovitej hodnoty prevodník vydá akustický varovný signál a na displeji indikátora sa zobrazí optické varovanie. Prevodníky krútiaceho momentu sú vybavené trvácnym káblom odolným voči skrúteniu, ktorý možno ľahko vymeniť.

Norma:

Štvorhranné pohony podľa DIN 3120/ISO1174-1.
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
    Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka