Elektronická skúšačka momentových kľúčov „TruCheck™ 2“ 30

Č. pol.: 654471 30

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 178,50 € PU (ks)
  • 121,00 € PU (ks)
  • 691,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 30 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±1 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah merania 1,5 Nm - 30 Nm
Zobrazovací prístroj šírka 175 mm
Zobrazovací prístroj výška 64 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka 72 mm
Hmotnosť 1,4 kg
4-hranný adaptér 1/4 palec; 3/8 palec
Vonkajší šesťhran 10 mm
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Menovité napätie 100 V - 240 V
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 654471 30
EAN/GTIN 5060207566667
Číslo výrobcu 43518

Popis

Prevedenie:

  • Kompaktná praktická skúšačka.
  • Upevnenie pomocou skrutky na rovné povrchy (stôl, stena atď.).
  • LCD displej. Podsvietenie LED zaisťuje dobrú čitateľnosť v slabo osvetlených pracovných priestoroch.
  • Vstavaný konektor micro USB 2.0 umožňuje napájanie.
  • Merné jednotky: Nm.

Výhoda:

  • Jednoduché ovládanie (minimalizovanie chýb).
  • Vhodná aj pre používateľov, ktorí nie sú „špecialistami na kalibráciu“.
  • Len jedno tlačidlo na nastavenie zobrazenia na 0.

Použitie:

Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých momentových kľúčov.

Přesnost:

Percentuálna chyba nameranej hodnoty ±1 %.

Rozsah dodávky:

USB sieťový adaptér (EU/UK/US/AUS), kábel micro USB 2.0, v stabilnom plastovom kufri.