Elektronická skúšačka momentových kľúčov „TruCheck™ 2“ 1100

Č. pol.: 654471 1100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 165,00 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±1; ±2
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 1 100 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±1 %; ±2 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah merania 50 Nm - 1 100 Nm
Zobrazovací prístroj šírka 140 mm
Zobrazovací prístroj výška 120 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka 132,5 mm
Hmotnosť 3,5 kg
4-hranný adaptér 3/4 palec
Vonkajší šesťhran 27 mm
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Menovité napätie 100 V - 240 V
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 654471 1100
EAN/GTIN 5060207566520
Číslo výrobcu 43530

Popis

Prevedenie:

  • Kompaktná praktická skúšačka.
  • Upevnenie pomocou skrutky na rovné povrchy (stôl, stena atď.).
  • LCD displej. Podsvietenie LED zaisťuje dobrú čitateľnosť v slabo osvetlených pracovných priestoroch.
  • Vstavaný konektor micro USB 2.0 umožňuje napájanie.
  • Merné jednotky: Nm.

Výhoda:

  • Jednoduché ovládanie (minimalizovanie chýb).
  • Vhodná aj pre používateľov, ktorí nie sú „špecialistami na kalibráciu“.
  • Len jedno tlačidlo na nastavenie zobrazenia na 0.

Použitie:

Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých momentových kľúčov.

Přesnost:

Percentuálna chyba nameranej hodnoty ±1 % pre rozsah merania 110-1100 Nm; ±2 % pre rozsah merania menší ako 110 Nm.

Rozsah dodávky:

USB sieťový adaptér (EU/UK/US/AUS), kábel micro USB 2.0, v stabilnom plastovom kufri.