Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Rýchlospojka IMPACT, 3/8 palca

Č. pol.: 650650
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Celková dĺžka 46 mm
Štvorcové hnacie prvky 3/8 palec
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch černené
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Rýchlospojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 650650

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.
Vnútorné štvorhrany podľa DIN 3121 G 10 s otvorom a kruhovou drážkou.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely