Nástrčný šesťhranný skrutkovač, 1 24

Č. pol.: 647300 24
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 24 mm
Pohonný štvorhran 1 palec
⌀ na strane vstupu 48 mm
Dĺžka 90 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 647300 24
EAN/GTIN 4018754010219
Číslo výrobcu 06050024

Popis

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka