12-bodová vložka, 1 palec 55

Č. pol.: 647050 55
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
388 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 55 mm
Pohonný štvorhran 1 palec
⌀ na strane výstupu 76 mm
Dĺžka 80 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 647050 55
EAN/GTIN 4045197561152

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Veľkosti kľúčov s presnými toleranciami. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120-D 25 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka