6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý 12

Č. pol.: 643300 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
354 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 12 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane vstupu 23,7 mm
Dĺžka 140 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643300 12
EAN/GTIN 4018754007011
Číslo výrobcu 03151412

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka