Teleskopická račňa, 1/2 palca vysúvacia, Typ: 1/2

Č. pol.: 640288 1/2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 3122
Celková dĺžka 410 mm - 630 mm
Počet zubov 36
Pracovný uhol 10 Stupeň
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaná
s vyhadzovačom nie
Hlava západkového kolieska oddeliteľná od rukoväti nie
Otočná rukoväť nie
plynule vytiahnuteľné nie
Polohovací otvor na konci držadla nie
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 640288 1/2
EAN/GTIN 4018754336388
Číslo výrobcu 13160000
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Upevnenie pomocou upevňovacieho krúžku. S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.
Pohodlné, jednoduché a rýchle – dokonca jednoručné – nastavenie dĺžok pomocou kolískového spínača. Päť stupňov aretácie s dĺžkami predĺženia 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm a 630 mm. Maximálny povolený krútiaci moment 512 Nm.
Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.

Norma:

Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľou.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.