Multinorm Overall C58

Č. pol.: 637815143389C58
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombinéza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637815143389C58
EAN/GTIN 7330509501894
Číslo výrobcu 637815143389C58

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem a klopou
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohavici s vlnovcem, kapsou na telefon a kapsou na tužku
Koleenní ochranné kapsy, Vnější ochranná kapsa na kolena
Hrudní kapsy s klopou, Náprsní kapsa se skrytým kovovým zipem
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa s klopou, Otvor s klopou pro uchycení podkladového oděvu

Detaily
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavý oděv
Nastavitelná pomocí stahovacích šňůrek v pase
Podšívka na zádech
Vysoký límec se zipem
Vnější certifikační štítky

Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu, Strečový panel v zadní části

Zpracování
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Zapínání vpředu
Robustní skrytý dvoucestný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou

Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy

Praní
Průmyslové prádlo EN ISO 15797

Popis:

  • Kombinéza Multinorm vám poskytne maximální ochranu při práci v náročném prostředí
  • Oblečení je vyrobeno z odolného materiálu a má pohodlný střih vybavený nastavitelným stahovacím pásem, vlnitým zádovým panelem a nastavitelnými konci rukávů na suchý zip
  • Kombinéza má dodatečné zesílení kolen a kapsy na kolenní chrániče ve dvou různých výškách
  • Může se prát v pračce
  • Chrání před tekutými chemikáliemi
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 třída 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať