Univerzálny kĺb 3/8 palca, Typ: 3/8

Č. pol.: 636200 3/8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 3/8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Celková dĺžka 46 mm
s QuickRelease nie
Druh produktu Kardanový kĺb

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 636200 3/8
EAN/GTIN 4018754012626
Číslo výrobcu 12020000
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Vonkajšie a vnútorné štvorhrany podľa normy DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-C 10

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nástrčné hlavice.