Priečna rukoväť Haptoprene, 1/4-palcová 1/4

Č. pol.: 633022 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 160 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti Haptoprene
Povrch niklovaný a chrómovaný
s vyhadzovačom nie
s QuickRelease nie
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 633022 1/4
EAN/GTIN 4067263982197

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch.
Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorné štvorhrany podľa DIN 3120.