Systémový box 23-2

Č. pol.: 630320 23-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 237 mm
Vonkajší rozmer šírka 205 mm
Vonkajší rozmer výška 90 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 231 mm
Vnútorný rozmer šírka 191 mm
Vnútorný rozmer výška 78 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630320 23-2
EAN/GTIN 4045197610959

Popis

Použitie:

Na všestranné uchovávanie najrôznejších nástrojov.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka