Sada 5 PE vaků na likvidaci 25 l / 35 l

Č. pol.: 630275000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrece na prach

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630275000
EAN/GTIN 4061792183315
Číslo výrobcu 630275000

Popis

Popis:

  • 20krát větší kapacita než u papírových filtračních sáčků
  • Neucpává se jemným prachem (zejména křemenným)
  • Vhodný pro aplikace, kde vzniká velké množství jemného prachu (např. odfrézování omítnutých povrchů).
  • Splňuje požadavky na vysavače třídy M a H
  • Ideální pro použití se stroji na zpracování betonu a kamene, např. s renovačními frézami, renovačními stroji a stroji na renovaci: Renovační frézky, renovační brusky, brusky s dlouhým krkem, stěnové štípačky atd.
  • Čisté, snadné a rychlé odstranění a likvidace.

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,574 kg
  • Vhodné pro: ASR 36-18 BL 25 M SC / ASR 25 M SC