Plisovaný filtr pro AS 18 L PC, HEPA

Č. pol.: 630175000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630175000
EAN/GTIN 4007430337733
Číslo výrobcu 630175000

Popis

Popis:

  • HEPA filtr s účinností filtrace >99,95 %.

Charakteristika:

  • Vhodné pro: AS 18 L PC
  • Popis produktu: HEPA filtr s účinností separace >99,95%
  • prodejní jednotka: 1