Triediaci box, 20-dielny, s voľným čapom a maticou

Č. pol.: 628850
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 764ZB
Označenie výrobcu 764ZB-M6
Menovitý ⌀ čapu 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Počet dielov 10 čapov
vrát. upínacej matice 10 × M6
Dĺžka 90 mm
Šírka 65 mm
Výška 20 mm
Hmotnosť 95 g
Druh produktu Čapy kľúča na čelné otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628850
EAN/GTIN 4020772050665
Číslo výrobcu 50666

Popis

Prevedenie:

Po 2 čapy s ⌀ 4; 5; 6; 7 a 8 mm. Vrátane 10 matíc M6 v prehľadnom plastovom triediacom boxe.

Materiál:

Špeciálna oceľ kalená, popustená na brunýrovaný odtieň.

Vhodné pro:

Kĺbový kľúč na čelné otvory č. 628810 od veľ. 80/4 do 125/8 a č. 628820 od veľ. 80/5 do 125/8.

Poznámka:

⌀ čapu = menovitý ⌀ čapu − 0,1 mm; tolerančné pole h12.