Kĺbový kľúč na tvár zalomený 80/5

Č. pol.: 628810 80/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 764C
Označenie výrobcu 764CC
najväčší ⌀ 80 mm
Menovitý ⌀ čapu 5 mm
Celková dĺžka 215 mm
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a 40 mm - 80 mm
Závit čapu M6
Druh produktu Kľúče na čelné otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628810 80/5
EAN/GTIN 4020772051082
Číslo výrobcu 51086

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná.
Zalomený, s výmenným čapom.

Použitie:

Pre dvojdierové matice.

Poznámka:

⌀ čapu = menovitý ⌀ čapu − 0,1 mm; tolerančné pole h12.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    najväčší ⌀ / nominálny čap ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka