Nastaviteľný čelný kľúč zalomený 4

Č. pol.: 628610 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 758
Označenie výrobcu 758CC
Menovitý ⌀ čapu 4 mm
Dĺžka L 153 mm
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a 11 mm - 60 mm
zalomený Áno
rovný nie
nastaviteľná šírka Áno
Druh produktu Kľúče na čelné otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628610 4
EAN/GTIN 4020772050924
Číslo výrobcu 50922

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná, s pevnými čapmi.

Použitie:

Pre dvojdierové matice.

Poznámka:

⌀ čapu = menovitý ⌀ čapu − 0,1 mm. Tolerančné pole h12.