Nastaviteľný čelný kľúč zalomený 3

Č. pol.: 628610 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 758
Označenie výrobcu 758CC
Menovitý ⌀ čapu 3 mm
Dĺžka L 153 mm
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a 11 mm - 60 mm
zalomený Áno
rovný nie
nastaviteľná šírka Áno
Druh produktu Kľúče na čelné otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628610 3
EAN/GTIN 4020772050917
Číslo výrobcu 50914

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná, s pevnými čapmi.

Použitie:

Pre dvojdierové matice.

Poznámka:

⌀ čapu = menovitý ⌀ čapu − 0,1 mm. Tolerančné pole h12.