Kĺbový hákový kľúč s nosom 90-155

Č. pol.: 628000 90-155
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
281 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 775D
Označenie výrobcu 775D
pre matice s vonkajším ⌀ 90 mm - 155 mm
Celková dĺžka 335 mm
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628000 90-155
EAN/GTIN 4020772051761
Číslo výrobcu 51763

Popis

Prevedenie:

Kĺbový hákový kľúč s výstupkom.
Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a poniklovaná.

Použitie:

Pre hriadeľové matice DIN 1804 a hriadeľové matice pre valivé ložiská DIN 981.