Kĺbový hákový kľúč s nosom 155-230

Č. pol.: 628000 155-230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 775D
Označenie výrobcu 775D
pre matice s vonkajším ⌀ 155 mm - 230 mm
Celková dĺžka 460 mm
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628000 155-230
EAN/GTIN 4020772051778
Číslo výrobcu 51771

Popis

Prevedenie:

Kĺbový hákový kľúč s výstupkom.
Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a poniklovaná.

Použitie:

Pre hriadeľové matice DIN 1804 a hriadeľové matice pre valivé ložiská DIN 981.