Kĺbový hákový kľúč z ušľachtilej ocele s nosom s nosom 155-230

Č. pol.: 627990 155-230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 775
Označenie výrobcu 775NI
pre matice s vonkajším ⌀ 155 mm - 230 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Celková dĺžka 460 mm
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627990 155-230
EAN/GTIN 4020772052225
Číslo výrobcu 52225

Popis

Prevedenie:

Kĺbový hákový kľúč s výstupkom.
Nirosta, nehrdzavejúca oceľ.

Použitie:

Pre hriadeľové matice DIN 1804 a hriadeľové matice pre valivé ložiská DIN 981.