6-hranný skrutkovač, priamy, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGripp ESD 1,27

Č. pol.: 627630 1,27
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SwissGrip ESD
Šesťhran 1,27 mm
Dĺžka čepele 50 mm
Celková dĺžka 127 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627630 1,27
EAN/GTIN 7610733269211
Číslo výrobcu 8205.1,27 ESD

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka