6-hranný uhlový kľúč, dlhý chrómovaná 1,5

Č. pol.: 626090 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 446 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 1,5 mm
Dĺžka ramien 82×16 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626090 1,5
EAN/GTIN 7610733085224
Číslo výrobcu 211.1,5

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka podľa normy DIN ISO 2936 L, ploché a skosené čelné plochy. Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá).
Špeciálna zliatina PB Swiss Tools, poniklovaný a chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka