Nástrčkový kľúč s T-rúčkou izolované podľa VDE 10

Č. pol.: 622770 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 10 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Celková dĺžka 262 mm
Dĺžka čepele 230 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622770 10
EAN/GTIN 4010995279332
Číslo výrobcu 27933

Popis

Prevedenie:

Čisto opracovaná, hlboká 6-hranná hlava kľúča s vnútorným priemerom otvoru pre prečnievajúce závitové stopky. Priečna rukoväť z plastu odolná voči nárazu, čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, pochrómovaná, s nastriekanou ochrannou izoláciou.
Izolované do 1 000 voltov, zhotovené podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.